Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M8x 100 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039440080100
EAN/GTIN:
     4043952125618
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.944
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2923*
€ 0,3923*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3093*
€ 0,428*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3379*
€ 0,4579*
13 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,485*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3994*
€ 0,5294*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2923* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.