Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M12x 130 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039440120130
EAN/GTIN:
     4043952126028
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.944
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8497*
€ 1,0997*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,8998*
€ 1,2348*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,9532*
€ 1,2713*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,33*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,1647*
€ 1,5147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0997*
€ 1,30864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0697*
€ 1,27294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0297*
€ 1,22534
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8497*
€ 1,01114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.