Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M16x 130 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039440160130
EAN/GTIN:
     4043952126226
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.944
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,7238*
€ 3,8322*
8 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,9203*
€ 3,9566*
Lager 4757
36
10
€ 4,95*
ab € 2,9963*
€ 4,0563*
6 Tage
40
5
€ 4,90*
ab € 2,985*
€ 4,065*
2 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 3,0671*
€ 4,1271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0563*
€ 4,827
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9063*
€ 4,6485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6863*
€ 4,3867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5463*
€ 4,2201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9963*
€ 3,5656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.