Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6098000080060
EAN/GTIN:
     4043952128084
Suchbegriffe:
Schraube
Schrauben
Sechskantschrauben
Reyher
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode 00609.800· Normart DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: DIN, 8000160755
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5477*
€ 0,8374*
4 Tage
390
25
€ 4,30*
ab € 0,6893*
€ 0,9918*
10 Tage
375
25
€ 4,90*
ab € 0,7475*
€ 1,0175*
1 Tag
263
25
€ 5,59*
ab € 0,7683*
€ 1,0383*
6 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 0,7645*
€ 1,047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7955*
€ 0,94665
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.