Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M12x 35 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000120035
EAN/GTIN:
     4043952128244
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
875
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4703*
€ 0,689*
5 Tage
1475
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,71*
1 Tag
1033
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5238*
€ 0,7238*
6 Tage
1475
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5092*
€ 0,7243*
Lager 4757
1328
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5325*
€ 0,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7345*
€ 0,87406
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.