Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6098000200100
EAN/GTIN:
     4043952128688
Suchbegriffe:
DIN
Schrauben
Sechskantschrauben
Reyher
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 00609.800· Normart DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube, 8000160814
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2595*
€ 4,7539*
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 3,7803*
€ 5,2735*
6 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 4,0347*
€ 5,4441*
1 Tag
42
10
€ 5,59*
ab € 4,2341*
€ 5,5941*
10 Tage
60
5
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7539*
€ 5,65714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,453*
€ 5,29907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1267*
€ 4,91077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0458*
€ 4,8145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9095*
€ 4,65231
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2595*
€ 3,87881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.