Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M24x 180 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000240180
EAN/GTIN:
     4043952128916
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
5
€ 4,30*
ab € 8,6576*
€ 11,9887*
6 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 9,1953*
€ 12,3059*
1 Tag
42
5
€ 5,59*
ab € 9,6657*
€ 12,5657*
5 Tage
45
2
€ 4,90*
ab € 9,4125*
€ 12,6325*
Lager 4757
54
5
€ 4,95*
ab € 9,8299*
€ 13,4473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,4473*
€ 16,00229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6158*
€ 15,0128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1958*
€ 14,513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,0744*
€ 14,36854
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,4244*
€ 13,59504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,3029*
€ 13,45045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,0699*
€ 13,17318
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,8299*
€ 11,69758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,2365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.