Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M30x 75 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000300075
EAN/GTIN:
     4043952128947
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 75 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
5
€ 4,30*
ab € 6,3023*
€ 8,908*
5 Tage
185
3
€ 4,90*
ab € 6,8075*
€ 9,0775*
6 Tage
185
5
€ 5,99*
ab € 6,6482*
€ 9,1548*
1 Tag
130
5
€ 5,59*
ab € 6,99*
€ 9,34*
Lager 4757
167
5
€ 4,95*
ab € 7,1025*
€ 9,9611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,9611*
€ 11,85371
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,7311*
€ 11,58001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6374*
€ 11,46851
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,1174*
€ 10,84971
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,0337*
€ 10,7501
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,6337*
€ 10,2741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0325*
€ 9,55868
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,1025*
€ 8,45198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,8055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.