Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gewindezapfen M8x 35 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006108000080035
EAN/GTIN:
     4043952129128
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 00610.800 · Normart: DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
25
€ 4,30*
ab € 0,4489*
€ 0,6564*
5 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,665*
Lager 4757
315
25
€ 5,49*
ab € 0,4921*
€ 0,6821*
1 Tag
245
25
€ 5,59*
ab € 0,4999*
€ 0,6899*
5 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 0,491*
€ 0,6956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6421*
€ 0,7641
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6221*
€ 0,7403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,0525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.