Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gewindezapfen M8x 40 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006108000080040
EAN/GTIN:
     4043952129135
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 00610.800 · Normart: DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, din 610, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4822*
€ 0,7018*
5 Tage
225
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7225*
1 Tag
158
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5371*
€ 0,7371*
6 Tage
225
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5221*
€ 0,7376*
Lager 4757
203
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,546*
€ 0,7842*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7842*
€ 0,9332
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7129*
€ 0,84835
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.