Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gewindezapfen M8x 45 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006108000080045
EAN/GTIN:
     4043952129142
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 00610.800 · Normart: DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4756*
€ 0,6947*
5 Tage
175
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,70*
Lager 4757
225
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5211*
€ 0,7211*
1 Tag
158
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5296*
€ 0,7296*
5 Tage
250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5217*
€ 0,7372*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7211*
€ 0,85811
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6811*
€ 0,81051
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6311*
€ 0,75101
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 18,0275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.