Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gewindezapfen M12x 60 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006108000120060
EAN/GTIN:
     4043952129388
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 00610.800 · Normart: DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, din 610, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,0988*
€ 1,5262*
5 Tage
175
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,195*
€ 1,565*
Lager 4757
158
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,214*
€ 1,574*
1 Tag
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2243*
€ 1,6043*
6 Tage
175
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2002*
€ 1,6155*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,354*
€ 1,61126
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 39,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.