Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundniete DIN 660 3x 25 Messing 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006607000030025
EAN/GTIN:
     4043952133804
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Messing Halbrundniete - Abmessung: 3 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00660.700 · Normart: DIN 660 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Halbrundniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 / 25 mm
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
25 mm
Material:
Messing
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundnieten messing, din 660, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 58,04*
€ 77,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 92,19*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 84,80*
€ 103,88*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 82,94*
€ 104,23*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 142,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,72*
€ 169,8368
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,32*
€ 156,2708
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,94*
€ 145,1086
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,78*
€ 134,2082
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 106,55*
€ 126,7945
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,58*
€ 119,6902
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.