Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkniete DIN 661 5x 32 Stahl 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006610000050032
EAN/GTIN:
     4043952135044
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Stahl Senkniete - Abmessung: 5 x 32 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00661.000 · Normart: DIN 661 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Senkniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 / 32 mm
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
32 mm
Material:
Stahl
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 5,575*
€ 8,295*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,615*
€ 10,535*
4 Tage
11
9
Frei Haus
ab € 7,985*
€ 11,21*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 9,935*
€ 13,645*
Lager 4757
9
1
€ 5,49*
ab € 9,63*
€ 15,435*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,435*
€ 18,36765
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,405*
€ 17,14195
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,555*
€ 14,94045
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.