Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkniete DIN 661 6x 45 Stahl 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006610000060045
EAN/GTIN:
     4043952135228
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Stahl Senkniete - Abmessung: 6 x 45 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00661.000 · Normart: DIN 661 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Senkniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
6 / 45 mm
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 9,395*
€ 13,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,53*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 16,045*
€ 25,655*
6 Tage
6
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 27,17*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 23,41*
€ 30,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,655*
€ 30,52945
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,885*
€ 26,04315
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,505*
€ 24,40095
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,675*
€ 22,22325
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,045*
€ 19,09355
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.