Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkniete DIN 661 8x 35 Aluminium 99.5 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006613010080035
EAN/GTIN:
     4043952137215
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Aluminium 99.5 Senkniete - Abmessung: 8 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00661.301 · Normart: DIN 661 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Senkniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
8 / 35 mm
Nietschaft Ø:
8 mm
Nietschaft Länge:
35 mm
Material:
Aluminium 99.5
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, senkniete din 661 alu, din 661, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,37*
€ 10,88*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,36*
€ 10,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 13,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 22,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,90*
€ 11,781
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.