Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenniete DIN 662 4x 8 Stahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006620000040008
EAN/GTIN:
     4043952138182
Suchbegriffe:
Blindniete
Blindnieten
Niete
Reyher
DIN 662 Stahl Linsenniete (Blechniete) - Abmessung: 4 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00662.000 · Normart: DIN 662 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Linsenniete (Blechniete)
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 / 8 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.