Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundniete DIN 674 4x 8 Stahl 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006740000040008
EAN/GTIN:
     4043952138441
Suchbegriffe:
DIN 674
DIN 674 Flachrundniet
DIN 674 Flachrundniete
Flachrundniet
DIN 674 Stahl Flachrundniete - Abmessung: 4 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00674.000 · Normart: DIN 674 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Flachrundniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 / 8 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundniet DIN 674, Flachrundniete, Flachrundniete DIN 674, Flachrundnieten, din 674, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 11,70*
€ 17,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 20,68*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 27,33*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 148,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.