Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundniete DIN 674 4x 12 Stahl 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006740000040012
EAN/GTIN:
     4043952138465
Suchbegriffe:
DIN 674
DIN 674 Flachrundniet
DIN 674 Flachrundniete
Flachrundniet
DIN 674 Stahl Flachrundniete - Abmessung: 4 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00674.000 · Normart: DIN 674 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Flachrundniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 / 12 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundniet DIN 674, Flachrundniete, Flachrundniete DIN 674, Flachrundnieten, din 674, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 14,62*
€ 21,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,09*
3 Tage
10
3
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 29,72*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 22,79*
€ 30,28*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 38,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.