Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 30x 45x 16 A 5 leichte Reihe 5 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007059510300000
EAN/GTIN:
     4043952140321
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 30 x 45 x 16 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 30mm · Form: Form A · Gruppencode: 00705.951 · Normart: DIN 705 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Reyher, Stellringe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 29,148*
€ 35,6215*
5 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 36,3235*
€ 36,3235*
Lager 4757
21
1
€ 4,95*
ab € 37,085*
€ 37,085*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,205*
€ 43,205*
4 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 52,05*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,085*
€ 44,13115
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (€ 7,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.