| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1304843 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 007410100130000 EAN/GTIN: 4043952140420 |
| |
|
| | |
| ~DIN 741 Stahl galvanisch verzinkt Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel - Abmessung: 13 MM / M 10 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00741.010 · Normart: DIN 741 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Nenngröße: | 13 mm | Ausführung: | Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,451* | € 0,6986* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,4888* | € 0,7088* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,5023* | € 0,7223* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,4883* | € 0,7228* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,5111* | € 0,7775* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5111* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|