Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 120 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1305375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000080120
EAN/GTIN:
     4043952146835
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1110
100
€ 4,30*
ab € 0,2191*
€ 0,3022*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
Lager 4757
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,2396*
€ 0,3196*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,2434*
€ 0,3234*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,2391*
€ 0,3261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.