Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 300 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1305392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000080300
EAN/GTIN:
     4043952147009
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 300 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 1,4078*
€ 1,8639*
Lager 4757
180
50
€ 4,95*
ab € 1,5419*
€ 1,9219*
2 Tage
140
50
€ 5,59*
ab € 1,568*
€ 1,948*
7 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 1,9755*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,8979*
€ 2,3379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9219*
€ 2,28706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8819*
€ 2,23946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7919*
€ 2,13236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7319*
€ 2,06096
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5419*
€ 1,83486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.