Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 16 12.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1305972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122009040016
EAN/GTIN:
     4043952161371
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
998
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0254*
€ 0,0387*
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0275*
€ 0,0396*
1 Tag
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0283*
€ 0,0407*
7 Tage
1300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0274*
€ 0,0408*
Lager 4757
1170
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0289*
€ 0,0437*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.