Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1306353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9122000240300
EAN/GTIN:
     4043952159545
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch m24, Innensechskantschrauben, Schrauben, Reyher, 8000163702
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
5
€ 4,90*
ab € 5,7475*
€ 7,6975*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 5,304*
€ 7,8986*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 5,908*
€ 8,288*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,3809*
€ 8,3665*
7 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 5,8025*
€ 8,3734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3665*
€ 9,95614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1094*
€ 9,65019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5337*
€ 8,9651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2065*
€ 8,57574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5909*
€ 7,84317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3809*
€ 6,40327
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.