Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube R 83912 UNC-Gewinde/Innen-6kt 3/8x 2 ASTM A 574 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1306540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839122040380051
EAN/GTIN:
     4051426734990
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
DIN 912 UNC
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws · Zylinderschrauben mit UNC-Gew. · mit ISK - Abmessung: 3/8 x 2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83912.204
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Hexagon socket head cap screws Zylinderschrauben mit UNC-Gew
Form:
UNC
Ø:
3/8 ″
Norm:
REYHER-Artikel 83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2602*
€ 0,3658*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2893*
€ 0,3793*
7 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2842*
€ 0,3826*
7 Tage
100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,302*
€ 0,392*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3784*
€ 0,4984*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3784* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 49,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.