Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M8x 8 45 H 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000080008
EAN/GTIN:
     4051426076311
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m8x8 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11700
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0117*
€ 0,0164*
3 Tage
9500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,0185*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,017*
€ 0,0236*
1 Tag
9100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0204*
€ 0,0281*
5 Tage
13000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,02*
€ 0,0286*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.