Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M8x 70 45 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132000080070
EAN/GTIN:
     4043952190913
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00913.200
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din913 45h m8x1x70, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1890
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1878*
€ 0,2478*
4 Tage
1785
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1994*
€ 0,2813*
6 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2154*
€ 0,2854*
2 Tage
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2214*
€ 0,2914*
6 Tage
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2175*
€ 0,2939*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.