Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 16 45 H 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000030016
EAN/GTIN:
     4051426083043
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 m3x16, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6300
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0418*
3 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0328*
€ 0,0468*
1 Tag
4900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0384*
€ 0,0515*
5 Tage
7000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0523*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0442*
€ 0,0595*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.