Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 12 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279400100012
EAN/GTIN:
     4051426086624
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0846*
€ 0,1297*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,11*
€ 0,159*
Lager 4757
810
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1299*
€ 0,1869*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,132*
€ 0,19*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1283*
€ 0,1902*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 18,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.