Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M8x 8 45 H 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162000080008
EAN/GTIN:
     4043952203637
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15597
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0171*
5 Tage
15500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0178*
1 Tag
15050
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,013*
€ 0,0181*
6 Tage
21500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0181*
Lager 4757
19350
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0132*
€ 0,0193*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.