Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 20 45 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162000160020
EAN/GTIN:
     4043952204160
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
4 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1109*
€ 0,1607*
Lager 4757
1350
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1215*
€ 0,1655*
1 Tag
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1235*
€ 0,1685*
6 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1279*
€ 0,1759*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.