Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M20x 30 45 H 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162000200030
EAN/GTIN:
     4043952204313
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2653*
€ 0,3787*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3476*
€ 0,4887*
12 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5025*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3761*
€ 0,5172*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,404*
€ 0,534*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2653* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.