Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M4x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M4x 5
Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M4x 5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9215000040005
EAN/GTIN:
     4043952208243
Suchbegriffe:
Schnellbauschrauben
Schraube
Schrauben
Reyher
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf · pressblank - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00921.500· Normart DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und gr. Kopf, pressblank
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
4.8/5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1511*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.