Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M4x 8 4.8/5.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009215000040008
EAN/GTIN:
     4043952208267
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf · pressblank - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00921.500 · Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und gr. Kopf, pressblank
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
4.8/5.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 921, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1063*
€ 0,1549*
6 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1565*
7 Tage
2400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1151*
€ 0,1626*
7 Tage
2400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1248*
€ 0,1698*
Lager 4757
2160
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1205*
€ 0,1737*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.