Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M3x 8 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009219100030008
EAN/GTIN:
     4043952208779
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00921.910 · Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 923, Flachkopfschraube DIN 923, Schlitzschraube DIN 923, Edelstahlschraube DIN 921, Edelstahlschraube DIN 923, din 923 m3, din 921, din 923 edelstahl, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0704*
€ 0,1051*
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1068*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0783*
€ 0,11*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0762*
€ 0,1103*
Lager 4757
810
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0803*
€ 0,1176*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0803* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.