Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M3x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M3x 10
Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M3x 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9219100030010
EAN/GTIN:
     4043952208786
Suchbegriffe:
Schnellbauschrauben
Schraube
Schrauben
Reyher
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00921.910· Normart DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
A 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1095*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.