Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M4x 10 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009219100040010
EAN/GTIN:
     4043952208823
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00921.910 · Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1854*
€ 0,2563*
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
1 Tag
1400
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2058*
€ 0,2658*
6 Tage
2000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2002*
€ 0,2661*
Lager 4757
1800
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,209*
€ 0,2895*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,209* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.