Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenschraube DIN 927 Schlitz M3x 8 14 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009270000030008
EAN/GTIN:
     4043952210291
Suchbegriffe:
DIN 927
Schlitzschraube DIN 927
Zapfenschraube DIN 927
din 927
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00927.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zapfenschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 927
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0895*
€ 0,1311*
1 Tag
1260
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0997*
€ 0,137*
6 Tage
1800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0966*
€ 0,1371*
5 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
Lager 4757
1620
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1016*
€ 0,1462*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.