Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 200 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000080200
EAN/GTIN:
     4043952211175
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 200 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4651*
€ 0,6235*
Lager 4757
810
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5093*
€ 0,6493*
2 Tage
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,518*
€ 0,658*
7 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5411*
€ 0,6811*
7 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5906*
€ 0,7682*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6493*
€ 0,77267
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6393*
€ 0,76077
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5993*
€ 0,71317
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5793*
€ 0,68937
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5093* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 64,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.