Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 130 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000160130
EAN/GTIN:
     4043952212158
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
587
25
€ 4,30*
ab € 0,6978*
€ 1,0108*
Lager 4757
743
25
€ 4,95*
ab € 0,7752*
€ 1,0452*
6 Tage
825
25
€ 5,99*
ab € 0,7738*
€ 1,0666*
8 Tage
825
25
€ 7,99*
ab € 0,8018*
€ 1,0818*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9576*
€ 1,2776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0452*
€ 1,24379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0252*
€ 1,21999
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9352*
€ 1,11289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9052*
€ 1,07719
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.