Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 240 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000200240
EAN/GTIN:
     4043952212868
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
10
€ 4,30*
ab € 1,6372*
€ 2,357*
6 Tage
260
10
€ 5,99*
ab € 1,9355*
€ 2,3996*
Lager 4757
234
10
€ 4,95*
ab € 1,7932*
€ 2,4532*
1 Tag
182
10
€ 5,59*
ab € 1,8229*
€ 2,4929*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2169*
€ 3,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4532*
€ 2,91931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3532*
€ 2,80031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2432*
€ 2,66941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1532*
€ 2,56231
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7932*
€ 2,13391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.