Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M22x 80 10.9 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000220080
EAN/GTIN:
     4043952213056
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
22 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,0119*
€ 1,3841*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,0428*
€ 1,4367*
12 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,1325*
€ 1,4725*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1613*
€ 1,4913*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1394*
€ 1,5128*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,3841*
€ 1,64708
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,3537*
€ 1,6109
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,2732*
€ 1,51511
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2028*
€ 1,43133
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1319*
€ 1,34696
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0119*
€ 1,20416
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0119* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 34,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.