Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 310 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000240310
EAN/GTIN:
     4043952213490
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 310 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 310mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 5,5313*
€ 8,3307*
Lager 4757
50
1
€ 5,49*
ab € 6,0683*
€ 8,6083*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 6,1628*
€ 8,7428*
6 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 5,9916*
€ 8,8685*
6 Tage
55
1
€ 7,99*
ab € 6,44*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6083*
€ 10,24388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,4983*
€ 10,11298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1383*
€ 9,68458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8983*
€ 9,39898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5383*
€ 8,97058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0683*
€ 7,22128
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.