Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 60
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 60
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9311100120060
EAN/GTIN:
     4043952215784
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode 00931.110· Normart DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2025*
€ 0,2846*
7 Tage
144
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2249*
€ 0,2949*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2054*
€ 0,2971*
7 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,221*
€ 0,2975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2519*
€ 0,29976
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0783*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6118*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.