Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 75 5.6 W7 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040160075
EAN/GTIN:
     4043952402917
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 04014.504 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4061*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5816*
€ 0,6921
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5431*
€ 0,64629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.