Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 140 5.6 W7 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040160140
EAN/GTIN:
     4043952403006
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 04014.504 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8222*
€ 1,1524*
1 Tag
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9055*
€ 1,2055*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8901*
€ 1,2064*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9318*
€ 1,2218*
Lager 4757
180
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9203*
€ 1,2882*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2882*
€ 1,53296
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2386*
€ 1,47393
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0995*
€ 1,30841
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0403*
€ 1,23796
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9203*
€ 1,09516
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 32,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.