Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 180 5.6 W7 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040160180
EAN/GTIN:
     4043952403037
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 04014.504 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1549*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6303*
€ 1,94006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5981*
€ 1,90174
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4537*
€ 1,7299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3793*
€ 1,64137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2949*
€ 1,54093
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1549*
€ 1,37433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.