Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 170 5.6 W7 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040200170
EAN/GTIN:
     4043952403167
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 170 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode: 04014.504 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8394*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6548*
€ 3,15921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5555*
€ 3,04105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3668*
€ 2,81649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2181*
€ 2,63954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0794*
€ 2,47449
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8394*
€ 2,18889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.