Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 90 5.6 W7 galv.verz. 25Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145140160090
EAN/GTIN:
     4043952404737
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 04014.514 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
625
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5907*
€ 0,8464*
Lager 4757
765
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6466*
€ 0,8666*
2 Tage
595
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6471*
€ 0,8871*
7 Tage
850
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6687*
€ 0,8987*
7 Tage
850
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,629*
€ 0,9177*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8666*
€ 1,03125
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8566*
€ 1,01935
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8266*
€ 0,98365
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7766*
€ 0,92415
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7566*
€ 0,90035
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6466*
€ 0,76945
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.